CEAG - Rb tokozott működtető vészgomb kulcsos NO+NC IP66 GT24412 - GHG 411 8101 R0012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP66
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24412
Gyártói cikkszám
GHG 411 8101 R0012
Gyártói típuskód
GHG 411 8101 R0012
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP66
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Rb tokozott működtető vészgomb kulcsos NO+NC