CEAG - Rb tokozott nyomóg. 1z+1ny /Start-Stop/ 115x85mm IP66 G70508 - GHG 411 8100 R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70508
Gyártói cikkszám
GHG 411 8100 R0001
Gyártói típuskód
GHG 411 8100 R0001
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
fekete
Védettség (IP):
IP66
Választókapcsolók száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék kombináció, házzal ; Rb tokozott nyomóg. 1z+1ny /Start-Stop/ 115x85mm