CEAG - Rb tömszelence M12 fém, 4,5-8mm SN205310 - ADE1M123NPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Kábelátmérőhöz - 4.5-8 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205310
Gyártói cikkszám
ADE1M123NPN
Gyártói típuskód
ADE1M123NPN
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Kábelátmérőhöz:
4.5-8 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
17 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-140 °C
Rb tömszelence M12 fém, 4,5-8mm