CEAG - Rb tömszelence M16 fém, 4,5-8,5mm SN205311 - ADE1M162NPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Kábelátmérőhöz - 4.5-8.5 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205311
Gyártói cikkszám
ADE1M162NPN
Gyártói típuskód
ADE1M162NPN
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Kábelátmérőhöz:
4.5-8.5 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
17 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-140 °C
Rb tömszelence M16 fém, 4,5-8,5mm