CEAG - Rb tömszelence M20 fém, 10-16mm SN205314 - ADE1M203NPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 10-16 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205314
Gyártói cikkszám
ADE1M203NPN
Gyártói típuskód
ADE1M203NPN
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
10-16 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
24 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-140 °C
Rb tömszelence M20 fém, 10-16mm