CEAG - Rb tömszelence M20 fém, 7-12mm SN205313 - ADE1M202NPN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 7-12 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205313
Gyártói cikkszám
ADE1M202NPN
Gyártói típuskód
ADE1M202NPN
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
7-12 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
19 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-60-140 °C
Rb tömszelence M20 fém, 7-12mm