CEAG - RB tömszelence M20x1,5 Ex'e' műa fekete SN153863 - GHG9601955R0023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP68
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153863
Gyártói cikkszám
GHG9601955R0023
Gyártói típuskód
GHG9601955R0023
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Menet emelkedése:
1.5 mm
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
RB tömszelence M20x1,5 Ex'e' műa fekete