CEAG - Rb tömszelence szűkítő M32-M25 műa. EX 'e' GT64231 - GHG 960 1946 R0074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 25
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64231
Gyártói cikkszám
GHG 960 1946 R0074
Gyártói típuskód
GHG 960 1946 R0074
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
25
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
műanyag
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
32
Nikkelezett:
Nem
Robbanásvédett:
Igen
Tömszelencék ; CEAG ; Rb tömszelence szűkítő M32-M25 műa. EX "e"