CELLPACK - Dugaszolható kábelvég csatlakozó 24kV 630A SN073048 - 250711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beltérre alkalmas - Igen
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Névleges feszültség U0/U (Um) - 12.7/22 (24) kV
Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint - C (630 A)
Dugaszoló csatlakozó típusa - T-összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073048
Gyártói cikkszám
250711
Gyártói típuskód
CTS 630A 24kV 25-70 EGA
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Névleges feszültség U0/U (Um):
12.7/22 (24) kV
Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint:
C (630 A)
Dugaszoló csatlakozó típusa:
T-összekötő
Csatlakozási mód vezeték:
csavaros csatlakozás
Alkalmas érszámhoz (DA):
3
Árnyékolt:
Igen
Kábelsaruval együtt szállítva:
Igen
Névleges keresztmetszet:
25-70 mm2
Földelőhuzal hossz:
0.7 m
Szélesség:
85 mm
Magasság:
250 mm
Hosszúság:
194 mm