Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Dugaszolható T- csatlakozó 24kV 630A GT82230 - 220775

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Dugaszolható T- csatlakozó 24kV 630A GT82230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beltérre alkalmas - Igen

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 12.7/22 (24) kV

  • Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint - C (630 A)

  • Dugaszoló csatlakozó típusa - T-összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82230

Gyártói cikkszám

220775

Gyártói típuskód

CTS 24kV 95-240

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Névleges feszültség U0/U (Um):

12.7/22 (24) kV

Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint:

C (630 A)

Dugaszoló csatlakozó típusa:

T-összekötő

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Alkalmas érszámhoz (DA):

3

Árnyékolt:

Igen

Kábelsaruval együtt szállítva:

Igen

Névleges keresztmetszet:

95-240 mm2

Földelőhuzal hossz:

0.7 m

Szélesség:

85 mm

Magasság:

250 mm

Hosszúság:

194 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábel végelzáró ; Dugaszolható T- csatlakozó 20kV 630A