CELLPACK - Easy 4 V összekötő szerelvény csavaros toldóelemmel SN098079 - 309446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gél
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 6-16 mm2
Vezetékek száma - 5
Koncentrikus árnyékolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098079
Gyártói cikkszám
309446
Gyártói típuskód
309446
Kivitel:
gél
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
6-16 mm2
Vezetékek száma:
5
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Easy 4 V összekötő szerelvény csavaros toldóelemmel