CELLPACK - Kábeltisztító folyadék 1 liter (kanna) SN067942 - 124026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsírtalanításra alkalmas - Igen
Fizikai alak - folyadék
Vízkő eltávolításra alkalmas - Nem
Tisztításra alkalmas - Igen
Csomagolás - kanna
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067942
Gyártói cikkszám
124026
Gyártói típuskód
124 026
Zsírtalanításra alkalmas:
Igen
Fizikai alak:
folyadék
Vízkő eltávolításra alkalmas:
Nem
Tisztításra alkalmas:
Igen
Csomagolás:
kanna
Alkalmas mosogatószernek:
Nem
Biológiai lebomlás:
Nem
Űrtartalom:
1000 ml
Feltétlenül vízzel öblíteni:
Nem
Feltétlenül vízzel hígítani:
Nem
Vízben oldódó:
Igen
Feldolgozás nagynyomás alatt:
Nem
Segédanyag ; Spray ; Kábeltisztító folyadék 1 liter (kanna)