CELLPACK - Kontakt spray GT56733 - 124024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazási terület - elektromos érintkezők
Funkció - tisztítás/tisztító
Űrtartalom - 400 ml
Éghető - Igen
Kromátmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56733
Gyártói cikkszám
124024
Gyártói típuskód
124024
Alkalmazási terület:
elektromos érintkezők
Funkció:
tisztítás/tisztító
Űrtartalom:
400 ml
Éghető:
Igen
Kromátmentes:
Igen
Ólommentes:
Igen
Lakkozható:
Igen
Gyorsan száradó:
Igen
Segédanyag ; Spray ; Kontakt spray