CELLPACK - Kötegelő talp 29 x 29mm natúr GT61268 - 862101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 29 mm
Szélesség - 29 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT61268
Gyártói cikkszám
862101
Gyártói típuskód
VPU 29x29
Hosszúság:
29 mm
Szélesség:
29 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 29 x 29mm natúr