CELLPACK - Középfesz dugaszolható könyökcsatlakozó 250A 24kV 16-95 GT87335 - 295167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beltérre alkalmas - Igen
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Névleges feszültség U0/U (Um) - 12.7/22 (24) kV
Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint - A (250 A)
Dugaszoló csatlakozó típusa - derékszögű csatlakozó dugó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87335
Gyártói cikkszám
295167
Gyártói típuskód
CWS 250A 24kV 16-95
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Névleges feszültség U0/U (Um):
12.7/22 (24) kV
Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint:
A (250 A)
Dugaszoló csatlakozó típusa:
derékszögű csatlakozó dugó
Csatlakozási mód vezeték:
csavaros csatlakozás
Alkalmas érszámhoz (DA):
3
Árnyékolt:
Igen
Kábelsaruval együtt szállítva:
Igen
Névleges keresztmetszet:
16-95 mm2
Földelőhuzal hossz:
0.7 m
Szélesség:
80 mm
Magasság:
178 mm
Hosszúság:
200 mm