CELLPACK - Melegzsugor beltéri végelzáró árny. nélküli kábelre GT87220 - 145443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - 0,6/1 kV
Vezetékek száma - 4-4
Kivitel - melegzsugor
Névleges keresztmetszet - 70-150 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87220
Gyártói cikkszám
145443
Gyártói típuskód
SFEH4 70-150
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezetékek száma:
4-4
Kivitel:
melegzsugor
Névleges keresztmetszet:
70-150 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Melegzsugor beltéri végelzáró árny. nélküli kábelre