CELLPACK - Melegzsugor beltéri végelzáró árny. nélküli kábelre GT87221 - 145435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - 0,6/1 kV
Vezetékek száma - 4-4
Kivitel - melegzsugor
Névleges keresztmetszet - 150-300 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87221
Gyártói cikkszám
145435
Gyártói típuskód
SFEH4 4-16
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezetékek száma:
4-4
Kivitel:
melegzsugor
Névleges keresztmetszet:
150-300 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Melegzsugor beltéri végelzáró árny. nélküli kábelre