CELLPACK - Melegzsugor beltéri végelzáró árny. nélküli kábelre GT87222 - 145448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - 0,6/1 kV
Vezetékek száma - 4-4
Kivitel - melegzsugor
Névleges keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87222
Gyártói cikkszám
145448
Gyártói típuskód
SFEH4 150-300
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezetékek száma:
4-4
Kivitel:
melegzsugor
Névleges keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Melegzsugor beltéri végelzáró árny. nélküli kábelre