CELLPACK - Melegzsugor összekötő 4x1,5-4x10mm2 szalagárnyékolású kábel GT87276 - 145239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5-10 mm2
Vezetékek száma - 4
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT87276
Gyártói cikkszám
145239
Gyártói típuskód
SMHA4 1,5-10
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5-10 mm2
Vezetékek száma:
4
Védővezetővel:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
egyéb
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Melegzsugor összekötő 4x1,5-4x10mm2 szalagárnyékolású kábel