Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Melegzsugor összekötő 4x16-4x50mm2 árny. nélkül GT41305 - 145320

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Melegzsugor összekötő 4x16-4x50mm2 árny. nélkül GT41305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16-50 mm2

  • Vezetékek száma - 4

  • Védővezetővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41305

Gyártói cikkszám

145320

Gyártói típuskód

SMH4 16-50

Kivitel:

melegzsugor

Névleges feszültség U0/U (Um):

0.6/1 (1.2) kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

16-50 mm2

Vezetékek száma:

4

Védővezetővel:

Igen

Koncentrikus árnyékolással:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

N(A)YY

Szigetelőanyag:

műanyag

Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 4x16-4x50mm2 árny. nélkül