CELLPACK - Melegzsugor összekötő 4x185-4x240mm2 árny. funkciótartó E90 GT82242 - 145671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 185-240 mm2
Vezetékek száma - 4
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82242
Gyártói cikkszám
145671
Gyártói típuskód
SMHC4 185-240 E90
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
185-240 mm2
Vezetékek száma:
4
Védővezetővel:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
egyéb
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 4x185-4x240mm2 árny. funkciótartó E90