CELLPACK - Melegzsugor összekötő 4x25-4x95mm2 árny. nélkül GT39610 - 145332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 25-95 mm2
Vezetékek száma - 4
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39610
Gyártói cikkszám
145332
Gyártói típuskód
SMH4 25-95
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
25-95 mm2
Vezetékek száma:
4
Védővezetővel:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 4x25-4x95mm2 árny. nélkül