CELLPACK - Melegzsugor összekötő 4x95-4x300mm2 árny. nélkül GT39617 - 145342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 95-300 mm2
Vezetékek száma - 4
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010311000305
Sonepar cikkszám
GT39617
Gyártói cikkszám
145342
Gyártói típuskód
SMH4 95-300
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
95-300 mm2
Vezetékek száma:
4
Védővezetővel:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 4x95-4x300mm2 árny. nélkül