CELLPACK - Melegzsugor összekötő 50-95mm2 SN092496 - 203040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 50-95 mm2
Vezetékek száma - 4
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092496
Gyártói cikkszám
203040
Gyártói típuskód
SMHC4 50-95
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
50-95 mm2
Vezetékek száma:
4
Védővezetővel:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YCWY
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Melegzsugor összekötő 50-95mm2