CELLPACK - Melegzsugor összekötő 5x1,5-5x16mm2 árny. nélkül GT50105 - 145338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5-16 mm2
Vezetékek száma - 5
Koncentrikus árnyékolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50105
Gyártói cikkszám
145338
Gyártói típuskód
SMH5 1,5-16
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5-16 mm2
Vezetékek száma:
5
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 5x1,5-5x16mm2 árny. nélkül