Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Melegzsugor összekötő 5x1,5-5x6mm2 árny. nélkül GT50106 - 145255

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Melegzsugor összekötő 5x1,5-5x6mm2 árny. nélkül GT50106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5-6 mm2

  • Vezetékek száma - 5

  • Koncentrikus árnyékolással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50106

Gyártói cikkszám

145255

Gyártói típuskód

SMH5 1,5-6

Kivitel:

melegzsugor

Névleges feszültség U0/U (Um):

0.6/1 (1.2) kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5-6 mm2

Vezetékek száma:

5

Koncentrikus árnyékolással:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

N(A)YY

Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 5x1,5-5x6mm2 árny. nélkül