CELLPACK - Melegzsugor összekötő 5x16-5x25mm2 funkciótartó, E90 GT83379 - 145682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 16-25 mm2
Vezetékek száma - 5
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83379
Gyártói cikkszám
145682
Gyártói típuskód
SMH5 16-25 E90
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
16-25 mm2
Vezetékek száma:
5
Védővezetővel:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
egyéb
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Melegzsugor összekötő 5x16-5x25mm2 funkciótartó, E90