Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Melegzsugor végelzáró szerelvény szalagárny. kábelhez GT87219 - 145405

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Melegzsugor végelzáró szerelvény szalagárny. kábelhez GT87219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - 0,6/1 kV

  • Vezetékek száma - 4-4

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges keresztmetszet - 25-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87219

Gyártói cikkszám

145405

Gyártói típuskód

SESCW4 150-240

Feszültségsor:

0,6/1 kV

Vezetékek száma:

4-4

Kivitel:

melegzsugor

Névleges keresztmetszet:

25-35 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábel végelzáró ; Melegzsugor végelzáró szerelvény szalagárny. kábelhez