CELLPACK - Melegzsugor végzáró, ujjas 4 erű SN088980 - 145438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségsor - 0,6/1 kV
Vezetékek száma - 4-4
Kivitel - melegzsugor
Névleges keresztmetszet - 25-50 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088980
Gyártói cikkszám
145438
Gyártói típuskód
SFEH4 25-50
Feszültségsor:
0,6/1 kV
Vezetékek száma:
4-4
Kivitel:
melegzsugor
Névleges keresztmetszet:
25-50 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Melegzsugor végzáró, ujjas 4 erű