CELLPACK - Nagyfesz.szig.szalag 19mmx10m x0,75mm önvulkanizáló SN117857 - 145908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - fekete
Anyag - EPR
Kétoldalas - Nem
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117857
Gyártói cikkszám
145908
Gyártói típuskód
Nr. 62
Szélesség:
19 mm
Szín:
fekete
Anyag:
EPR
Kétoldalas:
Nem
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.75 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
-40-100 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Igen
Magasfeszültséghez használható:
Igen
Nagyfesz.szig.szalag 19mmx10m x0,75mm önvulkanizáló