Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Nagyfesz.szig.szalag 38mmx10m önvulkanizáló GT92124 - 125589

MásolásMásolás
CELLPACK - Nagyfesz.szig.szalag 38mmx10m önvulkanizáló GT92124

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 38 mm

  • Szín - fekete

  • Anyag - EPR

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92124

Gyártói cikkszám

125589

Gyártói típuskód

Nr. 62

Szélesség:

38 mm

Szín:

fekete

Anyag:

EPR

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

10 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.75 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

-40-100 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Igen

Magasfeszültséghez használható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Nagyfesz.szig.szalag 38mmx10m önvulkanizáló