Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Öntőgyanta Powergel 1000 ml GT62410 - 335121

MásolásMásolás
CELLPACK - Öntőgyanta Powergel 1000 ml GT62410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - kétkomponensű poliuretángyanta

  • Bányászati engedély - Nem

  • Nettó súly - 1000 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4010311164786

Sonepar cikkszám

GT62410

Gyártói cikkszám

335121

Gyártói típuskód

335121

Anyag:

kétkomponensű poliuretángyanta

Bányászati engedély:

Nem

Nettó súly:

1000 g

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kiöntő gyanta ; Öntőgyanta Powergel 1000 ml