CELLPACK - Öntőgyantás leágazó erőátviteli kábelhez Y-forma GT39947 - 133841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 4-4 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 2.5-2.5 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39947
Gyártói cikkszám
133841
Gyártói típuskód
Y00/EG
Típus:
Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
4-4 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
2.5-2.5 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
8-19 mm
Kábelátmérő főkábel:
8-19 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó erőátviteli kábelhez Y-forma