Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Öntőgyantás leágazó szerelvény T-forma GT66061 - 131778

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Öntőgyantás leágazó szerelvény T-forma GT66061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - T-leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 95-95 mm2

  • Kivitel - gyantás

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 50-50 mm2

  • Vezetékek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66061

Gyártói cikkszám

131778

Gyártói típuskód

T4/EG

Típus:

T-leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

95-95 mm2

Kivitel:

gyantás

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

50-50 mm2

Vezetékek száma:

4

Kábelátmérő leágazó kábel:

29-52 mm

Kábelátmérő főkábel:

29-52 mm

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Alkalmas:

N(A)YY

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó szerelvény T-forma