CELLPACK - Öntőgyantás leágazó szerelvény T-forma GT93954 - 133024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - T-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 10-10 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 10-10 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93954
Gyártói cikkszám
133024
Gyártói típuskód
T2/EG
Típus:
T-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
10-10 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
10-10 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
17-30 mm
Kábelátmérő főkábel:
17-30 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó szerelvény T-forma