CELLPACK - Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma 4x50/35mm2 GT43379 - 131123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 25-25 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 25-25 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43379
Gyártói cikkszám
131123
Gyártói típuskód
Y3/EG
Típus:
Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
25-25 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
25-25 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
21-37 mm
Kábelátmérő főkábel:
25-42 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma 4x50/35mm2