Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma GT39584 - 124730

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma GT39584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - Y-leágazás

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 10-10 mm2

  • Kivitel - gyantás

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 10-10 mm2

  • Vezetékek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39584

Gyártói cikkszám

124730

Gyártói típuskód

Y1/EG

Típus:

Y-leágazás

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

10-10 mm2

Kivitel:

gyantás

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

10-10 mm2

Vezetékek száma:

5

Kábelátmérő leágazó kábel:

9-22 mm

Kábelátmérő főkábel:

9-22 mm

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Alkalmas:

N(A)YY

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma