CELLPACK - Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma GT39585 - 147533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 25-25 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 25-25 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39585
Gyártói cikkszám
147533
Gyártói típuskód
Y2/EG
Típus:
Y-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
25-25 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
25-25 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
19-30 mm
Kábelátmérő főkábel:
23-34 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Öntőgyantás leágazó szerelvény Y-forma