CELLPACK - Öntőgyantás összekötő szerelvény 4x150mm GT73957 - 124175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gyantás
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 120-120 mm2
Vezetékek száma - 5
Védővezetővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73957
Gyártói cikkszám
124175
Gyártói típuskód
M15/EG
Kivitel:
gyantás
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
120-120 mm2
Vezetékek száma:
5
Védővezetővel:
Igen
Koncentrikus árnyékolással:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
N(A)YY
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Öntőgyantás összekötő szerelvény 4x150mm