Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELLPACK - Öntőgyantás összekötő szerelvény 4x35mm SN089616 - 124171

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Öntőgyantás összekötő szerelvény 4x35mm SN089616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gyantás

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 35-35 mm2

  • Vezetékek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089616

Gyártói cikkszám

124171

Gyártói típuskód

M13S/EG

Kivitel:

gyantás

Névleges feszültség U0/U (Um):

0.6/1 (1.2) kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

35-35 mm2

Vezetékek száma:

4

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Öntőgyantás összekötő szerelvény 4x35mm