CELLPACK - Öntőgyantás összekötő szerelvény 4x35mm SN091961 - 124171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gyantás
Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 50-50 mm2
Vezetékek száma - 4
Bányászati engedély - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091961
Gyártói cikkszám
124171
Gyártói típuskód
M13S/EG
Kivitel:
gyantás
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
50-50 mm2
Vezetékek száma:
4
Bányászati engedély:
Nem
Öntőgyantás összekötő szerelvény 4x35mm