Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Öntőgyantás összekötő vezérlő- és jelzőkábelhez GT42053 - 124507

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Öntőgyantás összekötő vezérlő- és jelzőkábelhez GT42053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - gyantás

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 0.6/1 (1.2) kV

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.8-1.5 mm2

  • Vezetékek száma - 5

  • Védővezetővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42053

Gyártói cikkszám

124507

Gyártói típuskód

MR02/EG

Kivitel:

gyantás

Névleges feszültség U0/U (Um):

0.6/1 (1.2) kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.8-1.5 mm2

Vezetékek száma:

5

Védővezetővel:

Igen

Koncentrikus árnyékolással:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

N(A)YY

Szigetelőanyag:

műanyag

Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Öntőgyantás összekötő vezérlő- és jelzőkábelhez