Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Összekötő készlet 70-240mm2 24kV hidegzs GT94902 - 194086

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Összekötő készlet 70-240mm2 24kV hidegzs GT94902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 12.7/22 (24) kV

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70-240 mm2

  • Vezetékek száma - 1

  • Védővezetővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94902

Gyártói cikkszám

194086

Gyártói típuskód

CHM 24kV 70-240

Kivitel:

melegzsugor

Névleges feszültség U0/U (Um):

12.7/22 (24) kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

70-240 mm2

Vezetékek száma:

1

Védővezetővel:

Nem

Koncentrikus árnyékolással:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

egyéb

Szigetelőanyag:

műanyag

Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Összekötő készlet 70-240mm2 24kV hidegzs