CELLPACK - Összekötő készlet 95-240mm2 12kV hidegzs GT72652 - 000038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Vezeték névleges keresztmetszet - 95-240 mm2
Halogénmentes - Nem
Bányászati engedély - Nem
Alkalmas - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72652
Gyártói cikkszám
000038
Gyártói típuskód
CHM3 12kV 95-240
Kivitel:
melegzsugor
Vezeték névleges keresztmetszet:
95-240 mm2
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
egyéb
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Összekötő készlet 95-240mm2 12kV hidegzs