CELLPACK - Összekötő készlet 95-240mm2 12kV hidegzs SN009068 - 297260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um) - 6.35/11 (12) kV
Vezeték névleges keresztmetszet - 95-240 mm2
Vezetékek száma - 3
Védővezetővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009068
Gyártói cikkszám
297260
Gyártói típuskód
CHMSV3 12kV 95-240
Kivitel:
melegzsugor
Névleges feszültség U0/U (Um):
6.35/11 (12) kV
Vezeték névleges keresztmetszet:
95-240 mm2
Vezetékek száma:
3
Védővezetővel:
Nem
Koncentrikus árnyékolással:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
egyéb
Szigetelőanyag:
műanyag
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
csavaros összekötő
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; Összekötő készlet 95-240mm2 12kV hidegzs