Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Összekötő készlet 95-240mm2 24kV hidegzs GT56803 - 251713

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Összekötő készlet 95-240mm2 24kV hidegzs GT56803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Vezetékek száma - 1

  • Koncentrikus árnyékolással - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56803

Gyártói cikkszám

251713

Gyártói típuskód

CKM 24kV 95-240

Kivitel:

melegzsugor

Névleges feszültség U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Vezetékek száma:

1

Koncentrikus árnyékolással:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Alkalmas:

egyéb

Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeltoldó kiöntő gyantás ; Összekötő készlet 95-240mm2 24kV hidegzs