Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Réz szalag 0.06mm x 9mm x 33mm GT94730 - 223578

MásolásMásolás
CELLPACK - Réz szalag 0.06mm x 9mm x 33mm GT94730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 9 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - réz

  • Kétoldalas - Nem

  • Hosszúság - 33 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94730

Gyártói cikkszám

223578

Gyártói típuskód

223578

Szélesség:

9 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

réz

Kétoldalas:

Nem

Hosszúság:

33 m

Áttetsző:

Nem

Vastagság:

0.06 mm

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Szigetelő:

Igen

Hőállóság:

155-155 °C

Vulkanizáló:

Nem

Önkioltó:

Nem

Önhegesztő/amalgáló:

Nem

Magasfeszültséghez használható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Réz szalag 0.06mm x 9mm x 33mm