CELLPACK - T-forma öntőgyantás műanyag max káb. D=22mm GT39089 - 131149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 4-4 mm2
Típus - T-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 4-4 mm2
Kivitel - gyantás
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39089
Gyártói cikkszám
131149
Gyártói típuskód
T1/EG
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
4-4 mm2
Típus:
T-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
4-4 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő főkábel:
16-22 mm
Kábelátmérő leágazó kábel:
16-22 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nélkül
Alkalmas:
N(A)YY
Műanyag, öntőgyantás, D=22mm