CELLPACK - T-forma öntőgyantás műanyag max káb. D=42mm GT49294 - 131151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - T-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 25-25 mm2
Kivitel - gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 16-16 mm2
Vezetékek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT49294
Gyártói cikkszám
131151
Gyártói típuskód
T3/EG
Típus:
T-leágazás
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
25-25 mm2
Kivitel:
gyantás
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
16-16 mm2
Vezetékek száma:
5
Kábelátmérő leágazó kábel:
25-42 mm
Kábelátmérő főkábel:
25-42 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
N(A)YY
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelelágazó (kiöntő gyantás) ; T-forma öntőgyantás műanyag max káb. D=42mm