CELLPACK - Tömítőszalag 19mmx10Mx0,75m önvulkanizáló GT94900 - 125607
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 19 mm
Szín - fekete
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Igen
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94900
Gyártói cikkszám
125607
Gyártói típuskód
Nr. 72
Szélesség:
19 mm
Szín:
fekete
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Igen
Hosszúság:
10 m
Áttetsző:
Nem
Vastagság:
0.5 mm
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Szigetelő:
Igen
Hőállóság:
90-90 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Igen
Magasfeszültséghez használható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Tömítőszalag 19mmx10Mx0,75m önvulkanizáló